23SALTIGAスプール/ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】3-300、4-220 注文コード52641936 品番6000
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は糸巻き量など3種類から選べます 他の種類を見る

待望の23SALTIGAデビューに合わせ、SLP WORKSよりオプション・ドレスアップスプールとなる23SALTIGAスプール/ブルーが発売。 23SALTIGA純正と同様の巻糸量で替えスプールやスペアスプールとして活躍。10SALTIGAを彷彿とさせるようなカラーリングであり、 新しいデザインながらも懐かしさが感じられるSALTIGAファンには欠かせないアイテムとなっている。 ソルトシーンでは必需品ともいえるスペアスプールでご自身のリールを彩ってみてはいかがだろうか。

用途カスタムパーツ ブルー 質量(g)44 糸巻き量(号-m)【標準】3-300、4-220 ドラグ力(Kg)最大:15
注意
※必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、500g〜1kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 PEラインでは2kg以上、ナイロンラインでは500g以上の強いテンションで糸を巻くと、スプール変形の恐れがあります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする