RCS ISOカラースプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52641954 品番2500
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

個性を際立たせるドレスアップパーツとして、またスプールに巻かれたライン号数を一目で識別するための管理用としても役立つ。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
【対応機種】
クイックオン/オフLBリール全シリーズの全サイズ
(3500/4000番サイズと、ワンタッチ式でないドラグ付きスプールを除く)

用途カスタムパーツ ゴールド 質量(g)50 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】2-200、3-150 ドラグ力(Kg)最大:8
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする