SLPW 22 SALTIGA 15 スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】2-600、3-400、4-300 注文コード52641988 品番15
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は糸巻き量2種類から選べます 他の種類を見る

フィールドでのライン選択の幅が広がる22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ 対応オプションスプール。ラインシステム変更、不意の高切れにも安心。
【対応機種】22SALTIGA 15/15-SJ シリーズ (
15SALTIGAシリーズには対応しておりません)
【付属品】ラチェット、調整ワッシャー(0.1mm×4、0.3mm×1)、リテイナー×3(予備を含む)、取扱説明書

用途カスタムパーツ ブラック 質量(g)42 寸法スプール:52 糸巻き量(号-m)【標準】2-600、3-400、4-300
注意
※スプール装着時に、ハンドルの左右に対し、付属のラチェットの向きを合わせて取り付ける必要があります。

※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする