SLP WORKS(エスエルピーワークス)
SLP WORKS(エスエルピーワークス)の 釣具
SLP WORKS(エスエルピーワークス)の リール
RCSB SV 800S スプール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52642006
品番
-
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
カスタムパーツ
色
ブラック
質量(g)
12
糸巻量(lb-m)
【標準(ナイロン)】8-40〜80m、10-30〜65m、12-25〜55m
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります