曜日別特売
- RCSB CT SV 700S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642049

RCSB CT SV 700S スプール G1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52642049品番-
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ALPHAS SV TW800対応の超々ジュラルミン製シャロースプール。Φ32mmSVシャロースプールでスプールレスポンス向上と、ALPHASならではのコンパクトフォルムによりキャストの入力を上げずともコンパクトスイングでキャストが決まる。低弾道キャストはもちろん、高いキャストアキュラシーにより、ピンスポットを正確に撃ち抜くことが可能となる。 実釣時のスプール重量軽減によって、釣りの精度が更にアップ。フィネス領域から太糸を使用したカバーゲームまで幅広く対応。
【対応機種】21ALPHAS SV TW シリーズ
【付属品】取扱説明書

用途カスタムパーツブラック質量(g)9径(Φmm)スプール:30糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-25~50、10-20~40
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする