- RCSB MAG-Z BOOST1000 S スプールG1 SL SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642058

RCSB MAG-Z BOOST1000 S スプールG1 SL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52642058品番-
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・MAG-Z BOOST 1000S スプール G1
浅溝化により”必要なライン量だけ”をストックすることでスプールの立ち上がりが向上。 フルキャストは無論、ショートピッチのキャストでも最後のひと伸びで明らかな差を生み出す、 遠投とピッチングを両立したMAG-Z BOOST シャロ―スプール。

用途カスタムパーツシルバー質量(g)14径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
注意
※自重表記はBB、カラーを除いた回転部重量となります

※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする