RCSB MAG-Z BOOST1000 スプールG1 SL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52642067 品番-
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・MAG-Z BOOST 1000 スプール G1
MAGFORCE-Zの遠投性能を極限まで引き出した飛距離重視セッティング。 キャスト中盤〜着水間際までのびやかな弾道で最大飛距離を実現させた、G1ジュラルミン製Φ34mm超高精度 MAG-Z BOOSTスプール。

用途カスタムパーツ シルバー 質量(g)14 径(Φmm)スプール:34 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50〜100、10-40〜80、12-35〜70
注意
※自重表記はBB、カラーを除いた回転部重量となります

※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする