RCSB SV BOOST 1000S スプール G1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52642094 品番-
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・SV BOOST 1000S スプール G1
”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。

用途カスタムパーツ ブラック 質量(g)11 径(Φmm)スプール:34 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50〜100、10-40〜80、12-35〜70
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする