RCSB SV BOOST1000 G1スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード52642110 品番-
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・SV BOOST 1000 スプール G1
SV BOOST 1000 G1はストレスフリーバーサタイルのコンセプトはそのままに、かつてない伸びを実現したBOOST。G1ジュラルミン製Φ34mmスプール。

用途カスタムパーツ レッド 質量(g)11 径(Φmm)スプール:34 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45〜90、16-40〜80
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする