RCS ISO 22 スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】1.8-160、1.85-150、2-140 注文コード52642329 品番口太スプール
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は糸巻量など2種類から選べます 他の種類を見る

1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。

用途カスタムパーツ 質量(g)48 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】1.8-160、1.85-150、2-140 ドラグ力(Kg)最大:8
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする