SLPW EX SFスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】#0.4-200、#0.5-170、#0.6-150 注文コード52642374 品番2500SS
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は糸巻き量など4種類から選べます 他の種類を見る

フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。
【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応
SF1000〜2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。
また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。
22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。

用途カスタムパーツ 質量(g)22 糸巻き量(号-m)【標準】#0.4-200、#0.5-170、#0.6-150 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】2.5-200、3-150、4-100 ドラグ力(Kg)最大:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする