SLPW EX LT スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】#0.2-200 注文コード52642505 品番1000SS
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は糸巻き量など5種類から選べます 他の種類を見る

LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。
LT2500・2500Dスプールについて
LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。

用途カスタムパーツ 質量(g)21 糸巻き量(号-m)【標準】#0.2-200 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80 ドラグ力(Kg)最大:5
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする