SLPW LT TYPE-αスプール2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1-140 注文コード52642584 品番2500S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は糸巻き量など6種類から選べます 他の種類を見る

手軽にカスタムを味わえ、1CRBB搭載の替えスプール「LT TYPE-α スプール」に待望の二代目が登場。 高級感に溢れたデザインにリニューアル。 使用するラインによってスプールを使い分けることでフィールドの状況により、フレキシブルな対応が可能。 またマシンカットライトハンドルや各種Sサイズノブと組み合わせて使い分けることで、釣法によりさまざまな戦略を立てることができる。
【内容】
・1CRBB搭載
・薄肉製アルミスプール
【対応機種】20LUVIAS/19BALLISTIC/21、18CALDIA、23EMERALDAS RX、21EMERALDAS AIR、23TATULA、23月下美人、21PRESSOほか
【付属品】巻糸調整ワッシャー、取扱説明書

用途カスタムパーツ 質量(g)24 糸巻き量(号-m)【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1-140 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】4-150、5-120、6-100 ドラグ力(Kg)最大:5
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする