SLPW LT TYPE-αスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1-140 注文コード52642627 品番2500S GD
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は糸巻き量など10種類から選べます 他の種類を見る

20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。
LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。
1 23月下美人LT1000〜2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。
LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。
2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。

用途カスタムパーツ 質量(g)25 糸巻き量(号-m)【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1-140 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】4-150、5-120、6-100 ドラグ力(Kg)最大:5
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする