曜日別特売
3000S GD SLPW LT TYPE-αスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642645

SLPW LT TYPE-αスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個糸巻き量(号-m)【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1-190注文コード52642645品番3000S GD
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。
LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。
1 23月下美人LT1000~2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。
LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。
2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。

用途
カスタムパーツ
質量(g)31糸巻き量(号-m)【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1-190糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100ドラグ力(Kg)最大:10
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする