SLPW EX LTスプール ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170 注文コード52642749 品番3000
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は糸巻き量など7種類から選べます 他の種類を見る

19CERTATE標準搭載のスプールをベースに、軸受部をCRBB仕様としたオプションスプール。18EXIST、19CERTATE、21LUVIAS AIRITY対応。
ステンレス製スプールリング
1CRBB
ATD
LC-ABS
パーフェクトラインストッパー<br 【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー

用途カスタムパーツ 質量(g)30 糸巻き量(号-m)【標準】#1-200、#1.2-190、#1.5-170 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-150、10-120、12-100 ドラグ力(Kg)最大:10
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする