【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52646924 品番01AJA407MC23-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)

用途屋内消火栓・消防署指導場所 適合ホース:型式適合品 形状取付:綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)0.7 金具町野式
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52646924 01AJA407MC23-A 65406050 01AJA407MC00-A 【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り 岩崎製作所 【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り 岩崎製作所 1本 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする