大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
大和物産の ラップ
キッチンラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
52651517
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしいラップ 燃やしてもダイオキシンなどの有害物質が発生しない、環境にやさしい食品用ラップ
野菜や果物のみずみずしさを保ちます
長さ(m)
50
幅(cm)
30
材質(刃)
金刃
電子レンジ
○
材質(フィルム)
ポリエチレン
注意
※食品包装以外の用途に使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません