不動技研
不動技研の キッチン・調理用品
不動技研の キッチンラック・キッチン小物収納
不動技研の キッチン棚
シューノ L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(72個)
注文コード
52651666
品番
F-2618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
パントリー収納に最適な収納ケース。中身を隠して収納できる。
取っ手穴付きで両手で持ち運び可能。
やわらかい素材で収納物を傷つけにくい。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×36×24
内寸(cm)
幅22.5×奥行32.5×深さ23.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません