USB-C ハブ ドッキングステーション 10in1 PD対応 100W 10Gbps 【Type-Cx2 USB-Ax4 HDMIx1 LANx1 SD】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52673007 品番DST-W03
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。
USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。
パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
データ通信専用、映像出力には対応していません。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(
)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。
85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。
本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。
USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。
USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

グレー 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×54×16 ※ケーブル含まず 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80% ※結露なきこと 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約25.5※コネクター含まず USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2・供給電力値:2ポート合計:15.2W(5V/3.04A)、【ダウンストリーム】4:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2・供給電力値:2ポート合計 :15.2W(5V/3.04A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)【ポート(ダウンストリーム)】 カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
注意
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。

商品説明動画

製品紹介 DST-W03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする