DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 52673016

DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 52673016
DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 52673016
DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 52673016
DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 52673016
DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 52673016
DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 52673016
DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 52673016
DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 52673016

ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W 【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52673016品番DST-W04
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Steam Deck(TM)などポータブルゲーム機器に対応したスタンド型ドッキングステーションです。HDMIポート搭載で、ポータブルゲーム機器をテレビやモニターに接続して大きな画面で楽しめます。またUSB Power Deliveryに対応しているのでゲーム中も給電に困りません。
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。
USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(
)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。
85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
パソコンのDisplayPort(TM)バージョンが1.2の場合、HDMI最大対応解像度は4K/30Hzになります。
パソコンのDisplayPort(TM)バージョンが1.4の場合、HDMI最大対応解像度は4K/60Hzになります。
本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。
USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約16cmです。
USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種ROG Ally/Steam Deck(TM) /Claw A1M/iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約152×64×30 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約16※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB>×3・供給電力値:3ポート合計 13.5W(5V/2.7A)コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB>・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※パソコンのDisplayPort(TM)が1.2の場合・HDMI最大対応解像度は4K/30Hzになります。※パソコンのDisplayPort(TM)が1.4の場合、HDMI最大対応解像度は4K/60Hzになります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
注意
※パソコンのDisplayPort(TM)が1.2の場合、HDMI最大対応解像度は4K/30Hzになります。
※パソコンのDisplayPort(TM)が1.4の場合、HDMI最大対応解像度は4K/60Hzになります。

商品説明動画

製品紹介 DST-W04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする