トトノ 引き出し用 カトラリースタンドR レギュラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52677934 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)130 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×10.5×4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする