Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の キッチンラック・キッチン小物収納
Richell(リッチェル)の キッチン棚
トトノ 引き出し用 調味料収納ボックスR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52677977
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
付属品
ジョイント1個、仕切り2個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
300
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
28×14×14