パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
陶磁器製カレー皿
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52682868
品番
L-1993
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カレーやパスタのお皿に。オーブン・電子レンジで使用可能。
材質
陶磁器
色
レッド
高さ(mm)
60
質量(g)
662
短辺(mm)
185
長辺(mm)
265
電子レンジ
○