パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ホットグリル 丸型もち焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52682920
品番
HB-6042
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ふっ素含有アミでこびりつきにくい。セラミック付で炭火に近い焼き上がり。
材質
本体:鉄(錫めっき)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取っ手:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
193
寸法(外径×高さ)(mm)
215×20