パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ホットグリル IH対応角型もち焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52682938
品番
HB-6044
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
IHで使えるもち焼。ガスコンロにも使えます。アミはふっ素含有で、洗いが簡単。
材質
本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、取っ手:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
565
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×15