パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
キッチンメイト ふっ素加工IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52682947
品番
HC-20
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
表面はこびりつきにくく少しの油で調理可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
質量(g)
388
サイズ(cm)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×205×70
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装