キッチンメイト ふっ素加工IH対応玉子焼

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52682956 品番HC-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

表面はこびりつきにくく少しの油で調理可能。オール熱源対応。

材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂 質量(g)364 サイズ(cm)13×18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×135×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする