パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52683017
品番
HC-66
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
500cc〜1500ccの目盛付。最大油量も目盛で確認。深型タイプで揚げ物調理もできる。汚れを落としやすいふっ素加工。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
色
グリーン
質量(g)
463
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×235×95
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装