パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイチョイス ステンレス製レンゲスプーン 穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52683175
品番
B-5710
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
穴あきで具材だけがすくえます。
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
180
形状
レンゲスプーン
質量(g)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×40×25