パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
納得の道具 ふっ素ハード加工フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52683184
品番
HB-6975
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ガスコンロで安定する底広形状。3層プレミアムハードコート。強固な鍛造製法。金属ヘラOK。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
質量(g)
552
サイズ(cm)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×215×95
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装