パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
納得の道具 ふっ素ハード加工フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52683218
品番
HB-6978
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ガスコンロで安定する底広形状。3層プレミアムハードコート。強固な鍛造製法。金属ヘラOK。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
質量(g)
768
サイズ(cm)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
495×290×105
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装