パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
さっと量れるメガストーン 深型フライパン 目盛付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52683236
品番
HC-60
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ターナーで返しやすい形状で軽量。超特厚4層コーティング。深型で目盛り付。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
質量(g)
395
サイズ(cm)
20
容量(L)
1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×210×115
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工
深さ(cm)
6.7