さっと量れるメガストーン 深型フライパン 目盛付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52683245 品番 HC-61
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ターナーで返しやすい形状で軽量。超特厚4層コーティング。深型で目盛り付。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 質量(g)498 サイズ(cm)24 容量(L)2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×250×130 表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工 深さ(cm)7.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする