パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
さっと量れるメガストーン 深型フライパン 目盛付
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(cm)
28
注文コード
52683270
品番
HC-63
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ターナーで返しやすい形状で軽量。超特厚4層コーティング。深型で目盛り付。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
質量(g)
606
サイズ(cm)
28
容量(L)
3.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
495×290×130
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工
深さ(cm)
7.7