パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の シンク下収納
ストレージチョイス 積み重ね棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683525
品番
HB-6717
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
調味料や小物などの収納に。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
サイズ
ミニ
質量(g)
291
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×175