パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 調味料ラック
ストレージチョイス スパイスラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683559
品番
HB-6722
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
調味料をすっきり収納
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
サイズ
高足
質量(g)
263
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×95×195