パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
韓味家 鉄製IH対応チヂミパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683744
品番
HC-82
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
本格韓国気分。粉もの料理や焼肉などを楽しめます。オール熱源対応。
材質
表面加工:シリコーン樹脂塗装、本体:鉄
質量(g)
1079
サイズ(cm)
25×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×255×55