パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
韓味家 ステンレス製仕切り皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52683857
品番
HC-94
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
本格韓国気分。韓国の食堂気分が味わえる。キムチやナムルをはじめコチュジャンやごま油などのタレ皿としても使えます。
材質
ステンレス鋼
サイズ
2連
高さ(mm)
25
質量(g)
67
短辺(mm)
85
長辺(mm)
155