HC-95 韓味家 ステンレス製仕切り皿 パール金属 52683866 HC-95 韓味家 ステンレス製仕切り皿 パール金属 52683866 HC-95 韓味家 ステンレス製仕切り皿 パール金属 52683866

韓味家 ステンレス製仕切り皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52683866 品番 HC-95
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

本格韓国気分。韓国の食堂気分が味わえる。キムチやナムルをはじめコチュジャンやごま油などのタレ皿としても使えます。

材質ステンレス鋼 サイズ3連 高さ(mm)25 質量(g)83 短辺(mm)80 長辺(mm)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする