パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 使い捨てモルド・カップ
ベイクベイク 紙製カップケーキ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(14枚)
注文コード
52683954
品番
D-6413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
手軽に作れる紙製の小型焼き型。
材質
紙(内面:PBT樹脂加工)
サイズ
L
質量(g)
1
寸法(外径×高さ)(mm)
上径60/下径45×25