ベイクベイク 紙製カップケーキ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18枚) 注文コード 52683970 品番 D-6414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

手軽に作れる紙製の小型焼き型。

材質紙(内面:PBT樹脂加工) サイズS 質量(g)1 寸法(外径×高さ)(mm)上径65/下径30×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする