オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52706169 品番TBT-SN
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。
・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。
・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。
・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。
・専用のクリアカバーが付属しています。プラス用にはTBT-SPをご使用ください。
プラチナカラー仕上げ/専用クリアーカバー×1/D端子+用 R端子(ネジ径8mm)×1・8AWG×2/イモネジ圧着式

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ17.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする