回転式スマホホルダー(5.8〜9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52709294 品番BS-SS17-KR2
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

商品重量 68g
色 黒
耐荷重 約1kg
素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
対応サイズ 5.8〜9.0cm
1/4・3/8ネジ対応
ネジ穴数 2個
スマホホルダー
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応

用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。 材質耐衝撃性に優れているABS樹脂 質量(g)68 接続方式1/4・3/8ネジ方式 耐荷重(g)約1000 特性耐衝撃
注意
※耐荷重には気を付けてください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする