TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の ゴミ箱
TENMA(天馬)の 分別用ゴミ箱
TENMA(天馬)の 分別用ゴミ箱本体
シンプルダストボックス20Lハーフオープンフタ ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
52709626
品番
811000932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンク下の引き出しにも収納できるコンパクトなゴミ箱です。
用途
ゴミ箱として。
材質
フタ・外枠:ポリプロピレン、本体:PPシート
形状
角型
色
ホワイト
高さ(mm)
598
奥行(mm)
80
容量(L)
約23
間口(mm)
305
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません