シンプルダストボックススリムオープン35L ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード52709644 品番811000926
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

家の中のどんな場所に置いても馴染むシンプルなスタイルのゴミ箱です。
ゴミ箱本体にスリットがついており、複数のゴミ袋を掛ける事で分別が出来ます。

用途ゴミ箱として。 材質フタ・外枠:ポリプロピレン、本体:PPシート 形状角型 ホワイト 高さ(mm)500 奥行(mm)400 容量(L)35 間口(mm)200 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする