SMC
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートドレン仕様・管接続口径・ドレン排出口
など
478
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
管接続口径
Rc1/2
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
注文コード
52713597
品番
AFD40-04D-6R-A
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(6) ナイロンケース