SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
注文コード
52729785
品番
AR20K-01BG-1NR-B
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・設定圧力・圧力スイッチ仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
全長(mm)
94
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
流れ方向
右→左
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ