曜日別特売
AR20K-01EH-N-B 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52729828

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52729828
品番
AR20K-01EH-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,620
管接続口径
Rc1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
全長(mm)
94
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
流れ方向
左→右
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52729828AR20K-01EH-N-B63088369AR20K-01EH-N-DAR20K-01EH-N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 63088369AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
¥4,298
税込¥4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする