AR40K-02B-1N-B 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR40K SMC 52733048

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR40K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 注文コード52733048 品番AR40K-02B-1N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,750
この商品は設定圧力範囲・管接続口径など151種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 ボディサイズ40 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52733048 AR40K-02B-1N-B 64154225 AR40K-02B-1N-D AR40(K)-D Series レギュレータ SMC AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする